Startseite

SIEMENS - SIE3RF21501BA06 RELE STAT 50A 48-600V 24VDC INSER. ISTA - 3RF21501BA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209627734

Artikelnummer

SIE3RF21501BA06

Herstellernummer

3RF21501BA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Largezza costruttiva: 22,5 mm
    • Corrente nominale: 50 A
    • Range di tensione: 48 ... 600 V / DC 24 V
    • Tipologia di morsetto: a vite con commutazione istantanea
    • Applicazioni: elementi riscaldanti, valvole in impianti di imbottigliamento
    • Frequenze di commutazione elevate: elevata affidabilità
    • Disponibilità: monofase e trifase, diverse potenze e tensioni
    • Accessori: moduli funzionali standardizzati 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Benefici per il cliente:

    • Commutazione silenziosa, adatta per uffici e ospedali
    • Forma costruttiva compatta, ottimizza lo spazio
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
    • Espandibilità tramite moduli funzionali per molteplici applicazioni
    • Facile montaggio a scatto per una rapida installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie