SIEMENS - SIE3RF21501BA04 RELE STAT 50A 48-460V 24VDC INSER. ISTA - 3RF21501BA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.295 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209626560
Artikelnummer
SIE3RF21501BA04
Herstellernummer
3RF21501BA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Corrente nominale: 50 A
- Tensione di funzionamento: 48 ... 460 V / DC 24 V
- Commutazione istantanea
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile come apparecchio monofase e trifase
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
- Ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Forma costruttiva compatta per risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
- Facile montaggio a scatto per molteplici applicazioni
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


