Startseite

SIEMENS - SIE3RF21501AA45 RELE STAT50A 48-600V -4-30VDC - 3RF21501AA45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209651791

Artikelnummer

SIE3RF21501AA45

Herstellernummer

3RF21501AA45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, adatto per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Corrente nominale: 50 A
    • Tensione di utilizzo: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
    • Tensione di interdizione: 1200 V
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Frequenze di commutazione elevate supportate
    • Forme costruttive disponibili: monofase e trifase
    • Morsetti disponibili: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Compatibilità con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per l'impiego in uffici e ospedali grazie alla commutazione silenziosa
    • Risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice con design compatto
    • Facile ampliamento con moduli funzionali per molteplici applicazioni
    • Affidabilità eccezionale in diverse condizioni di utilizzo
    • Accessori disponibili per migliorare la funzionalità del sistema
    • Semplice e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie