Startseite

SIEMENS - SIE3RF21501AA22 RELE STAT 50A 230V 110-230VAC 22,5MM - 3RF21501AA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573901

Artikelnummer

SIE3RF21501AA22

Herstellernummer

3RF21501AA22

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, rendendolo ideale in ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Width: 22,5 mm
    • Current Rating: 50 A
    • Voltage Range: 24 ... 230 V / AC 110 ... 230 V
    • Type: Monofase o trifase disponibile
    • Connection Type: Morsetti a vite, a molla o capicorda ad occhiello
    • Modular system compatible with standardized functional modules 3RF29
    • International approvals: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa ideale per ambienticome uffici e ospedali
    • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
    • Design compatto che permette di risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
    • Facile espansione delle funzionalità con moduli standardizzati
    • Efficiente e sempre aggiornato grazie al sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie