Startseite

SIEMENS - SIE3RF21501AA06 RELE STAT 50A 400-600V 24VDC 22,5MM - 3RF21501AA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573895

Artikelnummer

SIE3RF21501AA06

Herstellernummer

3RF21501AA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Corrente nominale: 50 A
    • Tensione: 48 ... 600 V / DC 24 V
    • Tipo: Monofase e trifase disponibili
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Progettato per comando in ACo DC
    • Morsetti: vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Moduli funzionali standardizzati 3RF29 per ampliamento
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
    • Design compatto per un maggiore risparmio di spazio
    • Facile montaggio a scatto per applicazioni flessibili
    • Accessorio disponibile: spine di controllo e calotte coprimorsetti
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie