SIEMENS - SIE3RF21301AA42 RELE STAT22,5MM 30A 24-230V 4-30VDC - 3RF21301AA42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209642058
Artikelnummer
SIE3RF21301AA42
Herstellernummer
3RF21301AA42
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Corrente: 30 A
- Tensioni di funzionamento: 24 ... 230 V / DC 4 ... 30 V
- Morsetto: a vite
- Comando in AC o DC
- Disponibilein versioni monofase e trifase
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Possibilità di ampliare con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Commutazione estremamente affidabile anche a frequenze elevate.
- Struttura compatta che consente un risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice.
- Facile montaggio a scatto per una rapida installazione.
- Accessorio disponibile come spine di controllo e calotte coprimorsetti.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.
Relè statico 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


