SIEMENS - SIE3RF21301AA26 RELE STAT 30A 400-600V 110-230VAC 25MM - 3RF21301AA26
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573864
Artikelnummer
SIE3RF21301AA26
Herstellernummer
3RF21301AA26
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
Relè statico 3RF2
Il relè statico monofase 3RF2 offre una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: relè statico, monofase
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Corrente: 30 A
- Tensione: 48 ... 600 V / AC 110 ... 230 V
- Morsetti: a vite per l'installazione su superfici di raffreddamento esistenti
- Applicazioni: comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. elementi riscaldanti o valvole in un impianto di imbottigliamento
- Affidabilità: elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Omologazioni: internazionali (ades. IEC e UL/CSA)
- Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
- Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
- Espandibile mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 con un semplice montaggio a scatto
- Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali di impiego
- Progettato per comando in AC o DC con varie opzioni di morsetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


