SIEMENS - SIE3RF21301AA04 RELE STAT 30A 460V 24VDC 22,5MM - 3RF21301AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573826
Artikelnummer
SIE3RF21301AA04
Herstellernummer
3RF21301AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
Relè statico 3RF2
Il relè statico 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: relè statico
- Monofase
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Corrente: 30 A
- Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
- Morsetti: a vite
- Applicazioni: comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento
- Commutazione: silenziosa e senza usura
- Affidabilità: elevata anche a frequenze di commutazione elevate
- Formattazione: compatta
- Espandibilità: mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibilità: come apparecchi monofase o trifase, con diverse potenze e tensioni nominali
- Progettati per comando: AC o DC
- Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice grazie alla forma costruttiva compatta.
- Facilità di montaggio a scatto per molteplici applicazioni.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


