Startseite

SIEMENS - SIE3RF21202AA45 SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 - 3RF21202AA45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209680159

Artikelnummer

SIE3RF21202AA45

Herstellernummer

3RF21202AA45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Relè statico 3RF2

Il relè statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo un funzionamento silenzioso e senza usura.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico, monofase
  • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
  • Corrente: 20 A
  • Tensione: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Morsetti: a molla
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Installazione: su superfici di raffreddamento esistenti
  • Applicazioni: comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento
  • Frequenza di commutazione: alta
  • Costruzione disponibile: monofase in due larghezze costruttive o trifase
  • Accessori: moduli funzionali standardizzati 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
  • Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
  • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
  • Design compatto che consente un risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice.
  • Facile ampliamento con moduli funzionali standardizzati 3RF29 attraverso un semplice montaggio a scatto.
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie