SIEMENS - SIE3RF21202AA42 RELE STAT 20A 24-230V 4-30VDC 25MM C.C - 3RF21202AA42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209662728
Artikelnummer
SIE3RF21202AA42
Herstellernummer
3RF21202AA42
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Corrente nominale: 20 A
- Tensioni di funzionamento: 24 ... 230 V / DC 4 ... 30 V
- Tipo: monofase o trifase
- Connessioni: morsettia vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Modularità: ampliabile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore
- Affidabilità elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Design compatto che ottimizza lo spazio sulla superficie dissipatrice
- Semplice montaggio a scatto per un'installazione rapida
- Applicazioni versatili grazie a diverse potenze e tensioni nominali
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, adatta per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


