Startseite

SIEMENS - SIE3RF21202AA04 RELE STAT 20A 460V 24VDC 25MM C.CLAMP - 3RF21202AA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209574069

Artikelnummer

SIE3RF21202AA04

Herstellernummer

3RF21202AA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura, rendendolo ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione costruttiva: 22,5 mm
    • Capacità: 20 A
    • Tensioni di funzionamento: 48 ... 460 V / DC 24 V
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Opzioni di connessione: morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Supporto per moduli funzionali standardizzati 3RF29

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
    • Affidabilità elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
    • Design compatto che risparmia spazio sulla superficie dissipatrice.
    • Facilità di espansione per molteplici applicazioni tramite un semplice montaggio a scatto.
    • Disponibilità in vari formati monofase e trifase con diverse potenze e tensioni nominali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie