Startseite

SIEMENS - SIE3RF21201BA04 RELE STAT 20A 460V 24VDC 22,5MM - 3RF21201BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209648968

Artikelnummer

SIE3RF21201BA04

Herstellernummer

3RF21201BA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Relè statico 3RF2

Il relè statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in impianti di imbottigliamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: Relè statico, monofase
  • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
  • Corrente: 20 A
  • Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
  • Morsetti: A vite
  • Commutazione: Istantanea
  • Utilizzo: Comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole
  • Ambienti: Sensibili al rumore (uffici, ospedali)
  • Affidabilità: Elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate
  • Forma costruttiva: Compatta
  • Espandibilità: Moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Omologazioni: Internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Accessori disponibili: Spine di controllo e calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura
  • Risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice
  • Semplice montaggio a scatto dei moduli funzionali
  • Design modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione dinon responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie