Startseite

SIEMENS - SIE3RF21201AA45 RELE STAT22,5MM 20A 48-600V 4-30VDC - 3RF21201AA45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209652583

Artikelnummer

SIE3RF21201AA45

Herstellernummer

3RF21201AA45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Relè statico 3RF2

Il relè statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi con una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • tipo di fine serie: relè statico, monofase
  • larghezza costruttiva: 22,5 mm
  • corrente: 20 A
  • tensione nominale: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • tensione di blocco: 1200 V
  • montaggio: su superfici di raffreddamento esistenti
  • appliabilità: per carichi ohmici/induttivi, ad es. elementi riscaldanti o valvole
  • affidabilità: elevata anche in frequenze di commutazione elevate
  • formato: compatto
  • modularità: espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • disponibilità: monofase in due larghezze costruttive o trifase
  • accessori: moduli funzionali 3RF29,spine di controllo, calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
  • consumo di spazio ridotto grazie alla forma costruttiva compatta
  • semplice montaggio a scatto per applicazioni multiple
  • adatto per comando in AC o DC con varie opzioni di morsetti
  • modularità del sistema SIRIUS, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie