SIEMENS - SIE3RF21201AA42 RELE STAT22,5MM 20A 24-230V 4-30VDC - 3RF21201AA42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209624900
Artikelnummer
SIE3RF21201AA42
Herstellernummer
3RF21201AA42
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
- Monofase con larghezza costruttiva di 22,5 mm
- Corrente nominale di 20 A
- Tensioni di funzionamento: 24 ... 230 V / DC 4 ... 30 V
- Ideale per elementi riscaldanti e valvole in impianti di imbottigliamento
- Supporta frequenze di commutazione elevate
- Disponibile in due larghezze costruttive per applicazioni monofase o trifase
- Varianti di morsetti: a vite, a molla, capicorda ad occhiello
- Moduli funzionali standardizzati 3RF29 per applicazioni multiple
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per uffici e ospedali
- Design compatto che ottimizza lo spazio sulla superficie dissipatrice
- Facile espansione con moduli funzionali standardizzati
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
- Disponibilità di accessori come spine dicontrollo e calotte coprimorsetti
Relè statico SIRIUS 3RF21
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


