Startseite

SIEMENS - SIE3RF21201AA22 RELE STAT 20A 230V 110-230VAC 22,5MM - 3RF21201AA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573796

Artikelnummer

SIE3RF21201AA22

Herstellernummer

3RF21201AA22

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Corrente nominale: 20 A
    • Tensione nominale: 24 ... 230 V / AC 110 ... 230 V
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Frequenze di commutazione elevate
    • Forme costruttive disponibili: monofase e trifase
    • Varianti di collegamento: morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Compatibilità con moduli funzionali 3RF29
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per l'uso in ambienti come uffici e ospedali grazie alla riduzione del rumore.
    • Risparmio spazio sulla superficie dissipatrice grazie al design compatto.
    • Semplice montaggio a scatto per espansione con moduli funzionali standardizzati.
    • Efficiente comando in AC o DC per diverse applicazioni.
    • Accessori disponibili come spine di controllo e calotte coprimorsetti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie