Startseite

SIEMENS - SIE3RF21201AA04 RELE STAT 20A 460V 24VDC 22,5MM - 3RF21201AA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573789

Artikelnummer

SIE3RF21201AA04

Herstellernummer

3RF21201AA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Relè statico monofase 3RF2

Relè progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in ambienti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico
  • Monofase
  • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
  • Corrente: 20 A
  • Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
  • Installazione: morsetti a vite per l'installazione su superfici di raffreddamento esistenti
  • Commutazione: silenziosa e senza usura
  • Frequenze di commutazione: alta affidabilità
  • Costruzione: compatta
  • Moduli funzionali standardizzati: 3RF29
  • Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Accessori: spine di controllo e calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
  • Risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice grazie alla forma costruttiva compatta.
  • Ampliabile tramite moduli funzionali 3RF29 con un semplice montaggio a scatto.
  • Semplice, efficiente e sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie