SIEMENS - SIE3RF21201AA02 RELE STAT 20A 230V 24VDC 22,5MM - 3RF21201AA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573772
Artikelnummer
SIE3RF21201AA02
Herstellernummer
3RF21201AA02
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
- Largezza costruttiva: 22,5 mm
- Corrente nominale: 20 A
- Tensioni di utilizzo: 24 ... 230 V / DC 24 V
- Morsetto: a vite
- Opzioni di montaggio: compatibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: apparecchi monofase e trifase
- Accessori: spine di controllo e calotte coprimorsetti disponibili
- Commutazione silenziosa e senza usura, riducendo il rumore in uffici e ospedali.
- Eccellente affidabilità anche a elevate frequenze di commutazione.
- Design compatto, ottimizzando lo spazio sulla superficie dissipatrice.
- Facile espansione per molteplici applicazioni.
- Adatto per il comando in AC o DC con diverse opzioni di morsetti.
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


