Startseite

SIEMENS - SIE3RF20901AA24 RELE STAT 90A 460V 110-230VAC 45MM - 3RF20901AA24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 90 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209584693

Artikelnummer

SIE3RF20901AA24

Herstellernummer

3RF20901AA24

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

90 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

Relè statico 3RF2

Relè statico monofase progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico
  • Monofase 3RF2
  • Larghezza costruttiva: 45 mm
  • 90 A
  • Tensione: 48 ... 460 V / AC 110 ... 230 V
  • Morsetti: a vite
  • Applicazione: comando di carichi ohmici/induttivi, come elementi riscaldanti o valvole
  • Commutazione silenziosa e senza usura
  • Affidabile anche in caso di frequenze di commutazione elevate
  • Compatto per risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice
  • Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Disponibile in versioni monofase o trifase
  • Adatto per diverse potenze e tensioni nominali
  • Progettato per comando in AC o DC
  • Morsetti:a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
  • Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice e efficiente nella sua applicazione
  • Ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
  • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie