SIEMENS - SIE3RF20901AA06 RELE STAT 90A 600V 24VDC 45MM - 3RF20901AA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 90 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209575967
Artikelnummer
SIE3RF20901AA06
Herstellernummer
3RF20901AA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
90 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
- Dimensione: larghezza costruttiva 45 mm
- Corrente nominale: 90 A
- Tensione: 48 ... 600 V / DC 24 V
- Tipo di morsetto: morsetto a vite
- Utilizzo: adatto per elementi riscaldanti e valvole
- Forme di costruzione: disponibile in versione monofase e trifase
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Commutazione silenziosa ideale per uffici e ospedali.
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Design compatto che consente di risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice.
- Possibilità di ampliamento con moduli funzionali standardizzati 3RF29.
- Disponibilità di accessori come spine di controllo e calotte coprimorsetti.
- Sistema modulare semplice ed efficiente sempre attuale.
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in ambienti sensibili al rumore, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


