SIEMENS - SIE3RF20901AA04 RELE STAT 90A 460V 24VDC 45MM - 3RF20901AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 90 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209575950
Artikelnummer
SIE3RF20901AA04
Herstellernummer
3RF20901AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
90 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Corrente nominale: 90 A
- Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
- Morsetto: a vite
- Applicazioni: comandi di elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Configurazioni disponibili: monofase e trifase
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
- Commutazione silenziosa e senza usura, adatta per uffici e ospedali
- Elevata affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate
- Forma costruttiva compatta che permette di risparmiare spazio
- Facile ampliamento con moduli funzionali standardizzati
- Disponibilità di diverse potenze e tensioni nominali per varie applicazioni
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


