SIEMENS - SIE3RF20701AA45 RELE STAT 70A 48-600V 4-30VDC 45MM - 3RF20701AA45
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209629639
Artikelnummer
SIE3RF20701AA45
Herstellernummer
3RF20701AA45
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
Relè statico 3RF2
Il relè statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e affidabile.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: relè statico
- Monofase
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Corrente: 70 A
- Voltaggio: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
- Morsetti: a vite
- Tensione di blocco: 1200 V
- Installazione: su superfici di raffreddamento esistenti
- Applicazioni: comando di carichi ohmici/induttivi, es. elementi riscaldanti o valvole
- Frequenze di commutazione: elevate
- Modulo funzionale: 3RF29
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice.
- Possibilità di ampliamento con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni.
- Varietà di morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


