Startseite

SIEMENS - SIE3RF20701AA22 RELE STAT 70A 230V 110-230VAC 45MM - 3RF20701AA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209575936

Artikelnummer

SIE3RF20701AA22

Herstellernummer

3RF20701AA22

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

70 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

Relè statico 3RF2

Il relè statico 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico, monofase
  • Larghezza costruttiva: 45 mm
  • Corrente: 70 A
  • Tensione: 24 ... 230 V / AC 110 ... 230 V
  • Morsetti: a vite per l'installazione su superfici di raffreddamento esistenti
  • Commutazione: silenziosa e senza usura
  • Omologazioni: internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Disponibilità: monofase in due larghezze costruttive o trifase
  • Progettati per comando: in AC o DC
  • Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Ideali per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
  • Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
  • Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice.
  • Facile espandibilità tramite i moduli funzionali standardizzati 3RF29.
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie