SIEMENS - SIE3RF20701AA06 RELE STAT 70A 600V 24VDC 45MM - 3RF20701AA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209575929
Artikelnummer
SIE3RF20701AA06
Herstellernummer
3RF20701AA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
- Dimensione: 45 mm di larghezza costruttiva
- Applicazioni: Comando di elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento
- Capacità: 70 A
- Voltaggio: 48 ... 600 V / DC 24 V
- Frequenze di commutazione elevate
- Tipo di connessione: morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: Monofase e trifase, diverse potenze e tensioni nominali
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Commutazione silenziosa, perfetta per ambienti come uffici e ospedali
- Affidabilità elevata anche in caso di alte frequenze di commutazione
- Design compatto che ottimizza lo spazio sulla superficie dissipatrice
- Modulo standardizzato per un semplice montaggio a scatto e molteplici applicazioni
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


