SIEMENS - SIE3RF20701AA04 RELE STAT 70A 460V 24VDC 45MM - 3RF20701AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209575912
Artikelnummer
SIE3RF20701AA04
Herstellernummer
3RF20701AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
Relè statico 3RF2
Il relè statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: relè statico, monofase
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Corrente: 70 A
- Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
- Morsetti: a vite per l'installazione su superfici di raffreddamento esistenti
- Commutazione silenziosa e senza usura
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Compatti per risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice
- Espandibili con i moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibili come apparecchi monofase e trifase
- Varianti: disponibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego
- Progettati per comando in AC o DC
- Morsetti disponibili: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Semplice e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS
- Adatto per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
- Facile montaggio a scatto dei moduli funzionali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


