SIEMENS - SIE3RF20701AA02 RELE STAT 70A 24-230V 24VDC 45MM - 3RF20701AA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6013 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 2196 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
SIRIUS 3RF20
EAN
4011209575905
Artikelnummer
SIE3RF20701AA02
Herstellernummer
3RF20701AA02
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm








