Startseite

SIEMENS - SIE3RF20501AA45 RELE STAT 50A 460V 4-32VDC 45MM - 3RF20501AA45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209652569

Artikelnummer

SIE3RF20501AA45

Herstellernummer

3RF20501AA45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico SIRIUS 3RF20

    Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Monofase con larghezza costruttiva di 45 mm
    • Capacità di corrente di 50 A
    • Tensione operativa da 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
    • Tensione di interdizione di 1200 V
    • Compatibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Disponibile in versioni monofase e trifase
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Opzioni di morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
    • Estremamente affidabile anche con frequenze di commutazione elevate
    • Design compatto che ottimizza lo spazio sulla superficie dissipatrice
    • Semplice montaggio a scatto per espansione e personalizzazione
    • Accessori disponibili, inclusi spine di controllo e calotte coprimorsetti
    • Efficienza garantita attraverso un sistema modulare sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie