Startseite

SIEMENS - SIE3RF20501AA44 RELE STAT 50A 460V 4-32VDC 45MM - 3RF20501AA44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209612723

Artikelnummer

SIE3RF20501AA44

Herstellernummer

3RF20501AA44

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 45 mm
    • Corrente nominale: 50 A
    • Voltage: 48 ... 460 V / DC 4 ... 30 V
    • Morsetto: a vite
    • Design compatto per risparmio di spazio
    • Ampliabile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Compatibile con tensioni AC o DC
    • Varianti monofase e trifase disponibili
    • Accessori: spine di controllo e calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata anche a frequenze di commutazione elevate
    • Commutazione silenziosa per un ambiente di lavoro confortevole
    • Facile montaggio a scatto per l'ampliamento delle funzionalità
    • Versatilità con diverse potenze e tensioni nominali
    • Progettato per un utilizzo efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie