Startseite

SIEMENS - SIE3RF20501AA24 RELE STAT 50A 460V 110-230VAC 45MM - 3RF20501AA24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209575882

Artikelnummer

SIE3RF20501AA24

Herstellernummer

3RF20501AA24

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, rendendolo ideale per impianti di imbottigliamento e ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Width: 45 mm
    • Current rating: 50 A
    • Voltage range: 48 ... 460 V / AC, 110 ... 230 V
    • Application: Carichi ohmici/induttivi (elementi riscaldanti, valvole)
    • Switching frequency: Elevate frequenze di commutazione
    • Mounting type: Montaggio a scatto con moduli funzionali 3RF29
    • Certifications: IEC e UL/CSA
    • Types available: Monofase e trifase
    • Connection options: Morsetti a vite, a molla, o per capicorda ad occhiello

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa e senza usura, perfetta per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
    • Affidabilità elevata anche in condizioni di frequenti cicli di commutazione.
    • Design compatto che ottimizza l'uso dello spazio sulla superficie dissipatrice.
    • Facile espansione delle funzionalità attraverso moduli standardizzati.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie