SIEMENS - SIE3RF20501AA22 RELE STAT 50A 230V 110-230VAC 45MM - 3RF20501AA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.295 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209575875
Artikelnummer
SIE3RF20501AA22
Herstellernummer
3RF20501AA22
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
- Width: 45 mm
- Rated current: 50 A
- Voltage range: 24 ... 230 V / AC 110 ... 230 V
- Standardized functional modules 3RF29 for expansion
- Available as single-phase or three-phase devices
- Design for AC or DC control
- International approvals (e.g., IEC, UL/CSA)
- Connection options: screw terminals, spring terminals, or ring lug terminals
- Accessories include control plugs and terminal covers
- Commutazione silenziosa, riducendo il rumore in ambienti sensibili.
- Estrema affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Compattezza per un utilizzo ottimale dello spazio sulla superficie dissipatrice.
- Facile montaggio a scatto dei moduli funzionali per applicazioni multiple.
- Soluzione semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS.
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


