SIEMENS - SIE3RF20501AA06 RELE STAT 50A 600V 24VDC 45MM - 3RF20501AA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209575868
Artikelnummer
SIE3RF20501AA06
Herstellernummer
3RF20501AA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
- Interscambio monofase, larghezza costruttiva 45 mm
- Corrente nominale: 50 A
- Range di tensione: 48 ... 600 V / DC 24 V
- Commutazione silenziosa e senza usura
- Affidabilità elevata anche a frequenze di commutazione elevate
- Disponibile in diverse potenze e tensioni nominali
- Morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Moduli funzionali standardizzati 3RF29 per ampliamenti
- Omologazioni internazionali, come IEC e UL/CSA
- Ideale per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali
- Design compatto che ottimizza lo spazio sulla superficie dissipatrice
- Facile montaggio a scatto dei moduli funzionali per molteplici applicazioni
- Accessori disponibili, come spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Sistema modulare SIRIUS sempliceed efficiente
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


