Startseite

SIEMENS - SIE3RF20501AA02 RELE STAT 50A 24-230V 24VDC 45MM - 3RF20501AA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209575844

Artikelnummer

SIE3RF20501AA02

Herstellernummer

3RF20501AA02

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: larghezza costruttiva 45 mm
    • Corrente: 50 A
    • Tensione di funzionamento: 24 ... 230 V / DC 24 V
    • Tipo di montaggio: morsetto a vite
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Adatto per carichi come elementi riscaldanti o valvole
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile in versioni monofase e trifase
    • Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata anche a frequenze di commutazione elevate
    • Design compatto che consente un risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice
    • Semplice montaggio a scatto per l'espansione delle funzionalità
    • Versatilità nelle applicazioni grazie alla disponibilità di diverse potenze e tensioni nominali
    • Adatto per utilizzi sia in AC che in DC con diverse opzioni di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie