Startseite

SIEMENS - SIE3RF20301BA04 RELE STAT 30A 24VDC INSER. ISTANT. - 3RF20301BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209632868

Artikelnummer

SIE3RF20301BA04

Herstellernummer

3RF20301BA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè Statico, Monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in impianti, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: larghezza costruttiva 45 mm
    • Corrente nominale: 30 A
    • Tensione nominale: 48 ... 460 V / DC 24 V
    • Morsetto a vite con commutazione istantanea
    • Progettato per comando in AC o DC
    • Disponibile con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Moduli funzionali standardizzati 3RF29 per espansione

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
    • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
    • Compatta, risparmia spazio sulla superficie dissipatrice
    • Facilità di montaggio con sistema modulare SIRIUS
    • Applicazioni versatili con diverse potenze e tensioni nominali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie