Startseite

SIEMENS - SIE3RF20301AA42 RELE STAT30A 24-230V 4-30VDC 45MM - 3RF20301AA42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209642072

Artikelnummer

SIE3RF20301AA42

Herstellernummer

3RF20301AA42

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

Relè statico 3RF2

Relè statico monofase progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in applicazioni sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico, monofase 3RF2
  • Larghezza costruttiva: 45 mm
  • Corrente: 30 A
  • Tensione: 24 ... 230 V / DC 4 ... 30 V
  • Morsetti: a vite per l'installazione su superfici di raffreddamento esistenti
  • Commutazione: silenziosa e senza usura
  • Affidabilità: alta anche in caso di frequenze di commutazione elevate
  • Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Tipi disponibili: monofase e trifase
  • Accessori: moduli funzionali standardizzati 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Compattezza che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
  • Facile espansione mediante montaggio a scatto dei moduli funzionali
  • Progettato per comando in AC o DC
  • Disponibile con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie