Startseite

SIEMENS - SIE3RF20301AA24 RELE STAT 30A 460V 110-230VAC 45MM - 3RF20301AA24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209575820

Artikelnummer

SIE3RF20301AA24

Herstellernummer

3RF20301AA24

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

Relè statico, monofase 3RF2

Il relè statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico, monofase 3RF2
  • Larghezza costruttiva: 45 mm
  • Corrente: 30 A
  • Tensioni: 48 ... 460 V / AC 110 ... 230 V
  • Morsetti: a vite per l'installazione su superfici di raffreddamento esistenti
  • Omologazioni internazionali: IEC eUL/CSA
  • Disponibilità: monofase in due larghezze costruttive o come apparecchi trifase
  • Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
  • Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate
  • Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
  • Facile montaggio a scatto con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni
  • Progettati per comando in AC o DC, con diverse opzioni di morsetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie