SIEMENS - SIE3RF20301AA22 RELE STAT 30A 230V 110-230VAC 45MM - 3RF20301AA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209576155
Artikelnummer
SIE3RF20301AA22
Herstellernummer
3RF20301AA22
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
Relè statico 3RF2
Il relè statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in applicazioni sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: relè statico, monofase 3RF2
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Corrente: 30 A
- Tensione: 24 ... 230 V / AC 110 ... 230 V
- Morsetti: a vite per l'installazione su superfici di raffreddamento esistenti
- Commutazione: silenziosae senza usura
- Applicazioni: elementi riscaldanti o valvole in un impianto di imbottigliamento
- Affidabilità: elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Disponibilità: monofase in due larghezze costruttive o trifase
- Progettati per comando in AC o DC
- Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Omologazioni: internazionali (IEC e UL/CSA)
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa adatta per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
- Possibilità di ampliare la funzionalità con moduli standardizzati 3RF29 con un semplice montaggio a scatto.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


