Startseite

SIEMENS - SIE3RF20301AA06 RELE STAT 30A 600V 24VDC 45MM - 3RF20301AA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209575813

Artikelnummer

SIE3RF20301AA06

Herstellernummer

3RF20301AA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 45 mm
    • Corrente nominale: 30 A
    • Tensione: 48 ... 600 V / DC 24 V
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Affidabile anche in caso di frequenze di commutazione elevate
    • Disponibile come apparecchi monofase in due larghezze costruttive o trifase
    • Opzioni di connessione: morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Compatibile con moduli funzionali 3RF29
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

    Benefici per il cliente:

    • Consente un risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice grazie alla sua forma costruttiva compatta
    • Facilità di montaggio a scatto per applicazioni flessibili
    • Accessori disponibili comprendono moduli funzionali, spine di controllo e calotte coprimorsetti
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie