SIEMENS - SIE3RF20201AA45 RELE STAT20A 48-600V 4-30VDC 45MM - 3RF20201AA45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209652552
Artikelnummer
SIE3RF20201AA45
Herstellernummer
3RF20201AA45
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
Relè statico 3RF2
Il relè statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: relè statico, monofase
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Corrente: 20 A
- Tensione: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
- Morsetti: a vite
- Tensione di blocco: 1200 V
- Commutazione: silenziosa e senza usura
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: monofase in due larghezze costruttive o trifase
- Configurazioni: per diverse potenze e tensioni nominali
- Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo,calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


