Startseite

SIEMENS - SIE3RF20201AA24 RELE STAT 20A 460V 110-230VAC 45MM - 3RF20201AA24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209575783

Artikelnummer

SIE3RF20201AA24

Herstellernummer

3RF20201AA24

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 45 mm
    • corrente: 20 A
    • Tensioni: 48 ... 460 V / AC e 110 ... 230 V
    • Morsetto: a vite
    • Configurazioni disponibili: monofase e trifase
    • Commutazione: silenziosa e senza usura
    • Frequenze di commutazione elevate: estremamente affidabile
    • Accessori: moduli funzionali standardizzati 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice grazie alla forma compatta.
    • Facilità di ampliamento per molteplici applicazioni tramite montaggio a scatto.
    • Adatto per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali.
    • Versatilità di utilizzo con diverse potenze e tensioni nominali.
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie