SIEMENS - SIE3RF20201AA22 RELE STAT 20A 230V 110-230VAC 45MM - 3RF20201AA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209575776
Artikelnummer
SIE3RF20201AA22
Herstellernummer
3RF20201AA22
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
Relè statico 3RF2
Il relè statico 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: relè statico, monofase
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Corrente nominale: 20 A
- Tensione di utilizzo: 24 ... 230 V / AC 110 ... 230 V
- Morsetti: a vite per l'installazione su superfici di raffreddamento esistenti
- Commutazione: silenziosa e senza usura
- Affidabilità: elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Compatibilità: omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calottecoprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Ideali per l'impiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
- Risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice grazie alla forma costruttiva compatta
- Possibilità di ampliamento mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 con montaggio a scatto semplice
- Disponibilità in diverse potenze e tensioni nominali di impiego
- Progettati per comando in AC o DC
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


