Startseite

SIEMENS - SIE3RF20201AA04 RELE STAT 20A 460V 24VDC 45MM - 3RF20201AA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209575769

Artikelnummer

SIE3RF20201AA04

Herstellernummer

3RF20201AA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

Relè statico 3RF2

Il relè statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico
  • Monofase
  • Larghezza costruttiva: 45 mm
  • Corrente: 20 A
  • Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
  • Morsetti: a vite
  • Comando di carichi: ohmici/induttivi
  • Ambiente: ideale per uffici, ospedali
  • Frequenze di commutazione elevate: estremamente affidabili
  • Forma costruttiva: compatta
  • Espandibilità: moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Omologazioni: internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Disponibilità: apparecchi monofase e trifase, diverse potenze e tensioni nominali di impiego
  • Accessori: spine di controllo, calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazionesilenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore
  • Risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice grazie alla forma costruttiva compatta
  • Facile montaggio a scatto dei moduli funzionali per molteplici applicazioni
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie