SIEMENS - SIE3RF20201AA02 RELE STAT 20A 24-230V 24VDC 45MM - 3RF20201AA02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209575752
Artikelnummer
SIE3RF20201AA02
Herstellernummer
3RF20201AA02
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
48 mm
Relè statico 3RF2
Questo relè statico monofase è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: relè statico, monofase 3RF2
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Corrente: 20 A
- Tensione: 24 ... 230 V / DC 24 V
- Morsetti a vite per l'installazione su superfici di raffreddamento esistenti
- Progettati per comando in AC o DC
- Accessori: moduli funzionali standardizzati 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
- Facile montaggio a scatto per molteplici applicazioni
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


