Startseite

SIEMENS - SIE3RD10000BA000EP0 SIMATIC ET 200SP E-STARTER - 3RD10000BA000EP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621120010

Artikelnummer

SIE3RD10000BA000EP0

Herstellernummer

3RD10000BA000EP0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.46 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.1...2 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

100000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

100000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

100000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Steckanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

151 mm

Tiefe:

167 mm

e-Starter SIMATIC ET 200SP 0,1 ... 2,0 A avviatore invertitore protezione da cortocircuito elettronica per il comando funzionale e la protezione di motori trifase e carichi ohmici, con protezione elettronica da cortocircuito e sovraccarico Gli e-Starter multifunzionali sono completamente integrati nel sistema di periferia ET 200SP. La progettazione rapida e completa avviene nel TIA Portal. Grazie al comando estremamente rapido e completamente elettronico, gli apparecchi sono a prova di cortocircuito, a bassa usura ed estremamente durevoli. Grazie allampio campo di regolazione e alla funzionalità di inversione integrata, con la conseguente minore varietà di tipi si riduce lonere della gestione a magazzino e della progettazione. La forma costruttiva stretta fa risparmiare spazio nel quadro elettrico. Il semplice montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto consente una rapida messa in servizio e aumenta la disponibilità degli impianti. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC, CCC e cULus) e sono IE3/IE4 ready. Fornibile come avviatore invertitore con due diversi campi di corrente del motore da 0,1 a 2 A e da 0,7 a 7 A. Per il funzionamento delle-Starter ET 200SP è necessaria una BaseUnit. Opzionalmente, è possibile agganciare unsottomodulo 4DI (LC) per un funzionamento manuale locale con quattro ingressi digitali addizionali. Il sistema di periferia decentrata ET 200SP sostituisce il comprovato sistema ET 200S. e-Starter ET 200SP - Flessibile. Performante. Affidabile

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie