Startseite

SIEMENS - SIE3RC71411EE10 ILM HF REVERSING STARTER 0.4-4 A (S00) - 3RC71411EE10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621103327

Artikelnummer

SIE3RC71411EE10

Herstellernummer

3RC71411EE10

Hersteller

SIE

Modulo Link Intelligente Avviatore Invertitore High Feature 0,4 ... 4 A fino a AC 690 V

Il modulo di collegamento intelligente 3RC7 è un'estensione plug-and-play per l'integrazione di partenze motore nel sistema di automazione SIMATIC ET 200SP.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Modulo di collegamento intelligente 3RC7
  • Corrente: 0,4 ... 4 A
  • Tensione: fino a AC 690 V
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Compatibilità: per 3RV2.1 e 3RT2.1
  • Sistema: ET 200SP
  • Funzioni: sovraccarico integrato, riconoscimento di guasti, deviazioni e manutenzione necessaria
  • Accessori disponibili: adattatoriper montaggio separato, Power Cable, Communication Cable

Vantaggi per il cliente:

  • Riduzione dell'onere di cablaggio
  • Semplicità di montaggio nel quadro elettrico
  • Parametrizzazione in TIA Portal
  • Facilita la diagnostica e consente una manutenzione preventiva
  • Perfettamente integrato nell'ambiente di automazione esistente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie