Startseite

SIEMENS - SIE3RA85224EE00 ILF ST REVERSING STARTER 3.5-32 A (S0) - 3RA85224EE00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15000 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 32 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621109947

Artikelnummer

SIE3RA85224EE00

Herstellernummer

3RA85224EE00

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15000 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

32 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3.5...32 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Breite:

90 mm

Höhe:

269 mm

Tiefe:

174 mm

    Partenza motore intelligente SIRIUS 3RA8

    Il partenza motore intelligente SIRIUS 3RA8 è progettato per l'avviamento e il controllo di motori con una gamma di corrente da 3,5 A fino a 32 A e tensioni fino a AC 690 V.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente: 3,5 ... 32 A
    • Tensione: fino a AC 690 V
    • Tipo di coordinamento: 2
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Sistema supportato: ET 200SP
    • Componenti inclusi: 3RC7141-4EE01, 3RV2321-4EC20, 2x 3RT2027-2BB40

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'avviamento e il controllo efficiente dei motori.
    • Compatibile con sistemi avanzati come ET 200SP.
    • Opzioni di coordinamento elevate per una maggiore flessibilità.
    • Alta affidabilità anche a tensioni elevate.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie