SIEMENS - SIE3RA85121EE00 ILF ST REVERSING STARTER 0.4-4 A (S00) - 3RA85121EE00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Auslöseklasse - einstellbar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 4 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4047621109923
Artikelnummer
SIE3RA85121EE00
Herstellernummer
3RA85121EE00
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
4 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4...4 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Breite:
90 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
131 mm
- Tipo di coordinamento: 2
- Grandezza costruttiva: S00
- Sistema: ET 200SP
- Componenti inclusi: 3RC7141-1EE00, 3RV2311-1EC20, 2x 3RT2017-2BB42
- Facilità di integrazionenel sistema ET 200SP.
- Efficienza energetica grazie alla gestione intelligente del motore.
- Affidabilità nella gestione di carichi variabili.
Partenza Motore Intelligente SIRIUS 3RA8
Il prodotto è un avviatore invertitore standard per avviare e controllare i motori con una corrente nominale da 0,4 a 4 A fino a AC 690 V.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


