Startseite

SIEMENS - SIE3RA84224EE10 ILF HF DIRECT STARTER 3.5-32 A (S0) - 3RA84224EE10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15000 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 32 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621109916

Artikelnummer

SIE3RA84224EE10

Herstellernummer

3RA84224EE10

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15000 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

32 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3.5...32 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

243 mm

Tiefe:

150 mm

    Partenza Motore Intelligente SIRIUS 3RA8

    Il partenza motore intelligente SIRIUS 3RA8 è progettato per l'avvio diretto, offrendo funzionalità avanzate per la gestione efficiente dei motori.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 3,5 ... 32 A
    • Voltaggio massimo: fino a AC 690 V
    • Tipo di coordinamento: 2
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Compatibile con: sistema ET 200SP
    • Componenti inclusi: 3RC7140-4EE11, 3RV2321-4EC20, 3RT2027-2BB40

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione nel sistema ET 200SP.
    • Aumento dell'efficienza operativa grazie a un controllo avanzato.
    • Affidabilità e robustezza per applicazioni industriali.
    • Possibilità di gestire motori di diverse potenze in modo versatile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie