SIEMENS - SIE3RA84121EE10 ILF HF DIRECT STARTER 0.4-4 A (S00) - 3RA84121EE10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse - einstellbar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 4 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4047621109893
Artikelnummer
SIE3RA84121EE10
Herstellernummer
3RA84121EE10
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
4 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4...4 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
131 mm
- Tipo di coordinamento 2
- Grandezza costruttiva S00
- Sistema compatibile: ET 200SP
- Model: SIRIUS 3RA8
- Componenti inclusi: 3RC7140-1EE10, 3RV2311-1EC20, 3RT2017-2BB42
- Facilita la partenza dei motori in modo sicuro e rapido.
- Supporta diverse tensioni, rendendolo versatile per vari applicativi.
- Aumenta l'affidabilità e la durata del motore grazie a un avvio controllato.
- Integrazione semplice con sistemi esistenti grazie alla compatibilità con ET 200SP.
Partenza Motore Intelligente
Il prodotto è un avviatore diretto High Feature progettato per una partenza efficiente e sicura dei motori, supportando un rango di corrente fino a 4 A e tensioni fino a AC 690 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


