Startseite

SIEMENS - SIE3RA84121EE00 ILF ST DIRECT STARTER 0.4-4 A (S00) - 3RA84121EE00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1500 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 4 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621109862

Artikelnummer

SIE3RA84121EE00

Herstellernummer

3RA84121EE00

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1500 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

4 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.4...4 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

198 mm

Tiefe:

131 mm

    Partenza Motore Intelligente

    Il sistema di avviamento intelligente per motori SIRIUS 3RA8 è progettato per controllare motori in modo efficiente, garantendo avviamenti diretti standard da 0,4 a 4 A fino a AC 690 V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di avviatore: Diretto standard
    • Corrente nominale: 0,4 ... 4 A
    • Tensione nominale: Fino a AC 690 V
    • Tipo di coordinamento: 2
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Compatibilità: Sistema ET 200SP
    • Componenti inclusi: 3RC7140-1EE00, 3RV2311-1EC20, 3RT2017-2BB42

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo efficiente dei motori per ridurre i tempi di fermo macchina.
    • Facilità di integrazione con sistemi esistenti grazie alla compatibilità con ET 200SP.
    • Affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie