SIEMENS - SIE3RA84111KE10 ILF HF DIRECT STARTER 1.2-12 A (S00) - 3RA84111KE10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse - einstellbar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4047621109909
Artikelnummer
SIE3RA84111KE10
Herstellernummer
3RA84111KE10
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.2...12 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
131 mm
- Avviatore diretto con caratteristiche High Feature
- Corrente di esercizio fino a 12 A
- Uso con tensioni fino a AC 690 V
- Tipo di coordinamento: 1
- Grandezza costruttiva: S00
- Compatibile con sistema ET 200SP
- Componenti inclusi: 3RC7140-1KE10, 3RV2311-1KC20, 3RT2017-2BB42
- Facilita l'avvio e il controllo dei motori
- Alta affidabilità e prestazioni elevate
- Integra facilmente nel sistema ET 200SP
- Progettato per un utilizzo efficiente e sicuro
Partenza Motore Intelligente SIRIUS 3RA8
Il partenza motore intelligente SIRIUS 3RA8 è progettato per avviare motori direttamente con un'elevata superficie di funzionamento e coordinamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


