SIEMENS - SIE3RA62502DB33 AVINV UC 24V 5,5KW MOLLA 3RA68 - 3RA62502DB33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Auslöseklasse - einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011209715639
Artikelnummer
SIE3RA62502DB33
Herstellernummer
3RA62502DB33
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3000 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3...12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
165 mm
- Tensione di funzionamento: 690 V AC/DC
- Corrente nominale: 3 ... 12 A
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Classe di protezione: IP20
- Collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti
- Collegamento circuito di comando: morsetti a molla
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: avviatore diretto o invertitore
- Opzioni di collegamento: morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti
- Include funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico.
- Ridotta varietà di tipi per semplificare la logistica.
- Compatto e salvaspazio, ideale per quadri elettrici.
- Semplice sostituzione grazie ai morsetti rimovibili.
- Accessori disponibili, come sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari.
- Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e efficiente.
Sirius partenza compatta avviatore invertitore 690 V AC/DC 24 V 50 ... 60 Hz 3 ... 12 A IP20
Il SIRIUS partenza compatta è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A, combinando diverse funzioni in un unico dispositivo per garantire elevata sicurezza e risparmio di spazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


